Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800473 US-WML 14 (25X19) Leitermarkierer Montage-Art: aufkleben Beschriftungsfläche: 25 x 19 mm Weiß An


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-547493-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800473
EAN/GTIN:
     4046356607056
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Phoenix Contact 0800473 US-WML 14 (25X19) Leitermarkierer Montage-Art: aufkleben Beschriftungsfläche: 25 x 19 mm Weiß Anzahl Markierer: 80 10 St.

US-WML 14 (25X19) - Kabelmarker-Etikett

US-WML 14 (25X19)
Industrieverpackung mit 10 Stück

Kabelmarker-Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Thermomark C, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: <=14 mm, Schriftfeldgröße: 25,4 x 19 mm

Technische Daten:
Anzahl Markierer: 80 · Beschriftungsflächen-Breite: 19 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 25 mm · Etiketten je Blatt: 8 · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Ja · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: Silikonfrei,Bedruckbar,mit Schutzfolie,Wischbeständig,Brennbarkeitsklasse nach UL 94 · Material: PVC · Montage-Art: aufkleben · Passend für Serie (Kabelkennzeichnung): Einzeldrähte,Universaleinsatz · Serie (Kabelkennzeichnung): US · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
10 Bogen á 8 Einzelmarkierer = 80 Markierer

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Beschriftungsfläche:
25 x 19 mm
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
Silikonfrei | Bedruckbar | mit Schutzfolie | Wischbeständig | Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Farbe:
weiß
Passend für Serie (Kabelkennzeichnung):
Einzeldrähte | Universaleinsatz
Material:
PVC
Montage-Art:
aufkleben
Serie (Kabelkennzeichnung):
US
Typ (Hersteller-Typ):
US-WML 14 (25X19)
Beschriftungsflächen-Länge:
25 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
19 mm
Anzahl Markierer:
80
Etiketten je Blatt:
8
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Leitermarkierer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,28*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7112*
€ 2,3612*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,718*
€ 2,378*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73906*
€ 2,39906*
Lager 102
170
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,167*
€ 3,049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,049*
€ 3,62831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,949*
€ 3,50931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,779*
€ 3,30701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,592*
€ 3,08448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,561*
€ 3,04759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,527*
€ 3,00713
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,167*
€ 2,57873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.