Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 332-7122-500 Befestigungssockel 332-7122-500 für Flachbandkabel Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546334-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     332-7122-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
PB Fastener 332-7122-500 Befestigungssockel 332-7122-500 für Flachbandkabel Natur 1 St.

Flachbandkabelhalter

Natur
Befestigungssockel



Für Flachbandkabel.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Kabelhalter-Besonderheiten: für Flachbandkabel · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: (A x B x C x D x F) 51.0 x 62.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Kleben und Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Maßangaben:
(A x B x C x D x F) 51.0 x 62.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm
Passend für (Details):
Kabel 40polig
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Kabelhalter-Besonderheiten:
für Flachbandkabel
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
332-7122-500
Typ (Hersteller-Typ):
332-7122-500
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 332-7122-500, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
198
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 17,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.