Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PB Fastener 332-7122-500 Befestigungssockel 332-7122-500 für Flachbandkabel Natur 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146715
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     332-7122-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
5er Pack PB Fastener 332-7122-500 Befestigungssockel 332-7122-500 für Flachbandkabel Natur 1St./Pack

Natur
Befestigungssockel

Für Flachbandkabel.

Kategorie: Befestigungssockel
Besonderheiten: für Flachbandkabel
Material: Polyamid 6.6
Min. Temperatur: 0 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Herstellerfarbe: Natur
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Befestigungssockel
Temperaturbereich: 0 - +50 °C
Passend für (Details): Kabel 40polig
Herst.-Teilenr.: 332-7122-500
Typ: 332-7122-500
Maßangaben: (A x B x C x D x F) 51.0 x 62.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm
Hersteller-Nr.: 332-7122-500
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungsart: Kleben und Schrauben

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 332-7122-500, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,58*
2 Tage
172
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 17,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,77*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.