Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 6890 6890T506 Verpackungsklebeband Scotch® Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545905-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890T506
EAN/GTIN:
     8000280354642
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Scotch 6890 6890T506 Verpackungsklebeband Scotch® Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

Scotch® Verpackungsklebeband 6890 PVC

Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Hohe Scherfestigkeit,Für Heißschrumpfen geeignet,Feuchtigkeitsbeständig

Verpackungsklebeband für sehr schwere Kartons. Das Klebeband hat einen Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig. Es lässt sich mit der Hand abreißen und ist beim Abwickeln geräuscharm. Der Klebstoff zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus. Dieses Klebeband eignet sich auch für den Einsatz beim Heißschrumpfen.

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,Für Heißschrumpfen geeignet,Feuchtigkeitsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Scotch® · Trägermaterial (Details): PVC · Weitere technische Daten: Klebstoff: Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit | Für Heißschrumpfen geeignet | Feuchtigkeitsbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Scotch®
Typ (Hersteller-Typ):
6890
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.05 mm
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, packband scotch, 08000280354642, 8000280354642, Scotch, 6890T506, 6890
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
6
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,83*
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,99*
10 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,01*
2 Tage
112
1
€ 5,49*
ab € 4,40*
€ 6,17*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.