Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke SE-5.01055.7043 Thermoplast Dunkelgrau Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545747-BP
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     SE-5.01055.7043
EAN/GTIN:
     4045597000855
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa Kabelbrücke SE-5.01055.7043 Thermoplast Dunkelgrau Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Signal Typ B16

Für Lastenverkehr geeignet
Für Innen und Außen geeignet
Mit nachleutendem Signalstreifen

Kabelbrücken des Typs B16 sind sowohl für den Innenraum als auch im Freien zu verwenden. Besonders im professionellen Arbeitsumfeld mit Lastenverkehr, also im Lagerbereich, in Werkshallen oder Betriebshöfen finden sie Anwendung. Das Serpa-Modell B16 wird von unten bestückt und ist benutzerfreundlich und mehrfach wieder verwendbar. Die Montage ist gewohnt simpel und ohne Werkzeug durchzuführen: Kabelbrücke ausrollen und Kabel in den Kabelkanal eindrücken, fertig! Kann einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3000 mm x 150 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Serpa
Bestückung:
von unten
Farbe:
grau
Material:
Thermoplast
Herst.-Teilenr.:
SE-5.01055.7043
Typ (Hersteller-Typ):
SE-5.01055.7043
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, serpa kabelbrücken 300 cm, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 4045597000855, Serpa, SE-5.01055.7043, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 154,32*
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 154,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.