Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545606-BP Herst.-Nr.: PT39944 EAN/GTIN: 7610182007099 |
| |
|
| | |
| 3M Scotch® 399 PT39944 Gewebeklebeband Scotch™ 399 Gelb (L x B) 50 m x 44 mm 1 St.
Betongewebeband Scotch™ 399
Gelb (L x B) 50 m x 44 mm Hohe Reißfestigkeit,Wasserbeständig
Anschmiegsames, sehr stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband, das auch auf schwierigen Oberflächen wie Beton, Stein- und Mauerwerk, Holz etc. gut haftet. Das Band lässt sich gut abrollen und kann von Hand geteilt werden. Es ist auch nach mehreren Tagen problemlos wieder entfernbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Wasserbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): Scotch™ 399
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 44 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 44 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit | Wasserbeständig | Farbe: | gelb | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | Scotch™ 399 | Typ (Hersteller-Typ): | Scotch® 399 | Produkt-Art: | Gewebeklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband gelb 50m, putzband gelb, steinband, 7610182007099, 3M, PT39944, Scotch® 399, 7000080677 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 24 | | € 5,90* | ab € 9,35* | € 11,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,04* | € 12,77* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 6,50* | ab € 10,95* | € 13,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,02* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 31,24* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|