Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-544509-BP Herst.-Nr.: 633-02120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HellermannTyton HV1212-PVC-BK-N1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4 mm Plattenstärke (max.) 1 mm PVC Schwarz 1 St.
Durchführungstüllen
HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 4 mm · Material: PVC · Montageloch: 6 mm · Plattenstärke (max.): 1 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Temperatur (min.): -30 °C
Hinweis: Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 9 mm x 7 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7 mm | Marke: | HellermannTyton | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | schwarz | Material: | PVC | Montageloch: | 6 mm | Herst.-Teilenr.: | 633-02120 | Typ (Hersteller-Typ): | HV1212-PVC-BK-N1 | Klemm-Ø (max.): | 4 mm | Plattenstärke (max.): | 1 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Kabeldurchführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, 02050000177415, 2050000177415, HellermannTyton, 633-02120, HV1212-PVC-BK-N1 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | € 5,00* | ab € 0,03996* | € 0,05256* | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | € 7,90* | ab € 0,03989* | € 0,05259* | | | | | 16 Tage | | | 2000 | | € 6,99* | ab € 0,0405* | € 0,0531* | | | | | 20 Tage | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,041* | € 0,0538* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,071* | € 0,1318* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,954* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|