Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-544473-BP Herst.-Nr.: 633-02040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HellermannTyton HV1204-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Plattenstärke (max.) 4 mm PVC Schwarz 1 St.
Durchführungstüllen
HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Material: PVC · Montageloch: 12 mm · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.8 mm · Produktabmessung, Ø: 17.5 mm · Temperatur (min.): -30 °C
Hinweis: Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 17.5 mm x 8.8 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 17.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8.8 mm | Marke: | HellermannTyton | Halogenfrei: | Nein | Material: | PVC | Montageloch: | 12 mm | Herst.-Teilenr.: | 633-02040 | Typ (Hersteller-Typ): | HV1204-PVC-BK-M1 | Klemm-Ø (max.): | 10 mm | Plattenstärke (max.): | 4 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Kabeldurchführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, 02050000177347, 2050000177347, HellermannTyton, 633-02040, HV1204-PVC-BK-M1 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,0708* | € 0,0894* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0726* | € 0,0911* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0738* | € 0,0927* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0871* | € 0,1086* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,214* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|