Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PRECISION OUTDOOR 56250-00000-01 Kreppband tesa® Blau (L x B) 25 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544268-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56250-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448149930
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PRECISION OUTDOOR 56250-00000-01 Kreppband tesa® Blau (L x B) 25 m x 25 mm 1 St.

tesa® Malerband AUSSEN - UV- und wetterbeständig, ideal für Malerarbeiten im Außenbereich

Speziell für Malerarbeiten im Außenbereich - auch für leicht unebene Oberflächen
UV- und wetterbeständig
Innerhalb von acht Wochen rückstandslos ablösbar
Für alle Farbtypen geeignet
Lösungsmittelfrei und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen

Das tesa® Malerband AUSSEN ist die perfekte Lösung für Malerarbeiten im Außenbereich - auch auf leicht unebenen Untergründen. Dank seiner UV- und Wetterbeständigkeit trotzt es Wind und Wetter und eignet sich auch für Projekte, die mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das hochwertige Malerband lässt sich bis zu acht Wochen rückstands- und problemlos entfernen. Das Abdeckband ist lösungsmittelfrei und wird mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Darüber hinaus ist es extra flach, dennoch reißfest, für alle Farbtypen geeignet und lässt sich spielend einfach anbringen. Dank der bewährten und überlegenen tesa®-Qualität ist das tesa® Malerband AUSSEN die ideale Basis für ein optimales Arbeitsergebnis im Außenbereich. Wenn Sie den Anstrich Ihrer Wände, Türen oder Fenster im Außenbereich präzise vorbereiten möchten, entscheiden Sie sich für das tesa® Malerband AUSSEN!

Technische Daten:
Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Trägermaterial (Details): Papier · Typ (Hersteller-Typ): PRECISION OUTDOOR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei | UV-Beständig | Von Hand abreißbar
Farbe:
blau
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
PRECISION OUTDOOR
Trägermaterial (Details):
Papier
Reißkraft:
25 N/10 mm
Dicke:
0.09 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,73*
1
€ 4,75*
ab € 2,87*
€ 3,99*
1
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,26*
4 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,29*
Lager 102
154
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,178* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.