Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 170-41000 HEGPA6610 Geflechtschlauch Schwarz Polyamid 6.6 7 bis 12 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543090-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-41000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabeldriller
Kabelschlauch
HellermannTyton 170-41000 HEGPA6610 Geflechtschlauch Schwarz Polyamid 6.6 7 bis 12 mm Meterware

Helagaine Geflechtschlauch

halogenfrei,hochflexibel,sehr guter Schutz vor Abrieb

Helagaine Geflechtschläuche aus Polyamid 6.6 haben einen im Vergleich zu Polyester um ca. 10% größeren Faden-Ø. Dadurch ergibt sich eine höhere Steifigkeit sowie eine hervorragende Abriebfestigkeit. Trotz dieser höheren Steifigkeit eignen sich Helagaine HEGPA66 Geflechtschläuche auch zum Aufziehen über unregelmäßige Formen.
Anwendungen:
Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.
Verarbeitung: Das Ausfransen der Geflechtschläuche wird durch ein Verschweißen der Fäden während des Ablängens verhindert.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 12 mm · Bündel-Ø (min.): 7 mm · Geflechtschlauch-Besonderheiten: halogenfrei,hochflexibel,sehr guter Schutz vor Abrieb · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
7 bis 12 mm
Marke:
HellermannTyton
Geflechtschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei | hochflexibel | sehr guter Schutz vor Abrieb
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
170-41000
Typ (Hersteller-Typ):
HEGPA6610
Bündel-Ø (max.):
12 mm
Bündel-Ø (min.):
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Geflechtschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, polyamid geflechtschlauch, 2050000177194, HellermannTyton, 170-41000, HEGPA6610, 451-259
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,627*
€ 1,887*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 1,90*
18 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 1,99*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,08*
Lager 102
332
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 228,41*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.