Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-541734-BP Herst.-Nr.: 308-31203 EAN/GTIN: 4031026218878 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton 308-31203 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 12 mm 4 mm Schrumpfrate:3:1 5 m
Schrumpfschlauch-Box HIS-3 ohne Kleber 3:1
5 m Schrumpfrate: 3:1 Transparent Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | HellermannTyton | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | transparent | Material: | Polyolefin (strahlenvernetzt) | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | dünnwandig | Schrumpfrate: | 3:1 | Herst.-Teilenr.: | 308-31203 | Typ (Hersteller-Typ): | HIS-3-12/4-PEX-CL | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 4 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 12 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +110 °C | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04031026218878, HellermannTyton, 308-31203, HIS-3-12/4-PEX-CL, HIS-3-12/4 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,79* | € 15,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 11,75* | € 15,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,17* | € 16,45* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,10* | € 18,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,01* | € 48,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,402* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|