Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke MCP 2-GY Gummi Grau Anzahl Kanäle: 3 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541368-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     MCP 2-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke MCP 2-GY Gummi Grau Anzahl Kanäle: 3 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Snap Fit MCP

Grau
Anzahl Kanäle: 3

Diese flexiblen Kabelbrücken beinhalten unterschiedlich große Kammern für unterschiedliche Kabel-Ø in einem Profil. Daten- und Netzleitungen lassen sich so isoliert voneinander verlegen. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend und UV beständig.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grau · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 16 x 14 mm · 2 x 15 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 120 x 24 mm
Anzahl Kanäle:
3
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
feuerhemmend | UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
MCP 2-GY
Typ (Hersteller-Typ):
MCP 2
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Vulcascot, MCP 2-GY, MCP 2, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 149,10*
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 149,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.