Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2273-202-1 2273 Dosenklemme flexibel: - starr: 0.5-2.5 mm² Polzahl (num): 2 1 St. Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541307-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-202-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 2273-202-1 Dosenklemme flexibel: - starr: 0.5-2.5 mm² Polzahl (num): 2 1 St. Transparent,Weiß

Dosenklemme - Serie 2273

51 % weniger Platzbedarf

So klein kann groß sein!
Um mehr Leitungsverzweigungen in Abzweigdosen und Geräteverbindungsdosen unterbringen zu können hat Wago die vielseitige Dosenklemme 2273 entwickelt. 51% weniger Platzbedarf im Vergleich zur bewährten Serie 273. Möglich wird das durch ein neues Kontaktsystem. Die neuen Klemmen lassen sich viel leichter in Abzweig- und Geräteverbindungsdosen einlegen und mindern so auch das Risiko, Einzeladern zu beschädigen.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² (eindrähtig) individuell mischbar, also nur noch eine Baureihe zum Anschluss aller Querschnitte nötig.
• Transparentes Gehäuse für optische Kontrolle.
• Große Prüföffnung für alle gängigen Prüfspitzen.
• Sichtfenster im Deckel zur Kontrolle des Berührungsschutzes.
• Schnelle Erkennung der Klemmentype, da jede Klemmengröße eine eigene Deckelfarbe hat.

Technische Daten:
AWG: 18 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Transparent,Weiß · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 16.7 mm · Serie (Verbindungsklemmen): 2273 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 16.7 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent | Weiß
Produktabmessung, Länge:
16.7 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Farbe:
transparent | weiß
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Prüföffnung
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen):
2273
Herst.-Teilenr.:
2273-202-1
Material (Details):
Strombrücke: Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt|ツ| Klemmfeder: Cr-Ni-Stahl|ツ| hochlegiert
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl (num):
2
AWG:
18 - 14
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Produkt-Art:
Dosenklemme
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme 2,5mm², dosenklemme wago, dosenklemme, 2050000907500, WAGO, 2273-202-1, 2273, 864-8313
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,55*
Lager 102
2419
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,66*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,67*
€ 23,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.