Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-541059-BP Herst.-Nr.: 56343-00036-03 EAN/GTIN: 4042448044198 |
| |
|
| | |
| tesa PERFECT 56343-00036-03 Gewebeklebeband tesa® extra Power Blau (L x B) 2.75 m x 38 mm 1 St.
tesa extra Power® Perfect Gewebeband - für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich, höchste Klebkraft, wetterfest
Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebniss Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen Reißfest, aber von Hand einreißbar Beschreibbar
Das hochwertige tesa extra Power® Perfect Gewebeband ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Gewebeband besonders belastbar. Es ist zwar enorm reißfest, kann aber mit wenig Kraftaufwand auch per Hand abgerissen werden - die Schere kann in der Schublade bleiben. Aufgrund der hohen Witterungsbständigkeit eignet es sich auch für den Outdoor-Einsatz. Generell ist das Gewebeband eine clevere und saubere Klebelösung bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen. Da es sich auch beschreiben lässt, kommt es häufig bei Bastelarbeiten zum Einsatz. Weitere typische Anwendungsgebiete des Gewebebands: Buchdeckel stabilisieren, Kabel fixieren, Risse im Duschvorhang verschließen, Markierungen am Boden anbringen, Löcher im Planschbecken reparieren.
Technische Daten: Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Beschriftbar,Fettresistent,Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Ölbeständig,Ozonbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig,UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Wasserbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 2.75 m · Reißkraft: 100 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® extra Power · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Gewebe
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 2.75 m x 38 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 2.75 m | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig | Beschriftbar | Fettresistent | Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Ölbeständig | Ozonbeständig | Farbe: | blau | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesa® extra Power | Typ (Hersteller-Typ): | PERFECT | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial (Details): | Acrylatbeschichtetes Gewebe | Reißkraft: | 100 N/10 mm | Dicke: | 0.31 mm | Produkt-Art: | Gewebeklebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,42* | € 4,41* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,43* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,43* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|