Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9508W 9508W19 Doppelseitiges Klebeband 9508W Weiß (L x B) 66 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540913-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9508W19
EAN/GTIN:
     8021684551895
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 9508W 9508W19 Doppelseitiges Klebeband 9508W Weiß (L x B) 66 m x 19 mm 1 St.

Doppelseitiges Klebeband mit Träger

Weiß
(L x B) 66 m x 19 mm


Doppelseitiges Polyethylen Schaumstoffklebeband, ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Dieser besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen. Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc…

Technische Daten:
Dicke: 0.8 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.8 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): 9508W · Trägermaterial (Details): Polyethylenschaum

Hinweis:
Schaumdicke: 90 kg/m³.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
9508W
Typ (Hersteller-Typ):
9508W
Trägermaterial (Details):
Polyethylenschaum
Materialstärke:
0.8 mm
Dicke:
0.8 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,63*
€ 36,17*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,18*
€ 3,50*
ab € 49,40*
€ 63,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.