Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla UNIMAS U 160 26160000 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540838-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     26160000
EAN/GTIN:
     4016138540833
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Bopla UNIMAS U 160 26160000 Elektronikgehäuse 160 x 133 x 75 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Unimas-Frontplatten-Gehäuse

(L x B x H) 160 x 133 x 75 mm

IP40

Einsetzbar für den Einbau von Kleingeräten und Leiterplatten (horizontal oder vertikal). Die beiden Kunststoff-Frontplatten sind eingesteckt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 133 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 133 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
133 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
UNIMAS U 160
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 04016138540833, Bopla, 26160000, UNIMAS U 160, 186-6693
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 21,49*
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 22,44*
€ 6,90*
ab € 17,06*
€ 25,94*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 31,41*
€ 8,95*
ab € 21,29*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1502 03
ab € 0,75*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.