Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; UNIMAS; X: 160mm; Y: 133mm; Z: 75mm; Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; UNIMAS; X: 160mm; Y: 133mm; Z: 75mm; Polystyrol
Gehäuse: mit Platten; UNIMAS; X: 160mm; Y: 133mm; Z: 75mm; Polystyrol
Artikel-Nr.:
     2805-U160-7035
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     26160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 133mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 75mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: UNIMAS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 21,32*
€ 8,95*
ab € 14,65*
€ 21,34*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,12*
€ 27,23*
€ 3,50*
ab € 28,18*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.