| |
|
| Artikel-Nr.: 102-540162-BP Herst.-Nr.: AL-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Richco AL-2 Befestigungsschelle schraubbar AL-2 Bündel-Ø-Bereich 3.2 mm (max) Aluminium 1 St.
Alu-Befestigungsschelle
Aluminium Befestigungsschelle schraubbar Bündel-Ø-Bereich 3.2 mm (max)
Die Schelle besteht aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung, die sie extrem stabil und flexibel macht.
Technische Daten: Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø (max.): 3.2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Weitere technische Daten: Bündel Ø 3,2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Breite: | 9.5 mm | Bündel-Ø-Bereich: | 3.2 mm (max) | Marke: | Richco | Halogenfrei: | Nein | Material: | Aluminium | Befestigungsart: | schraubbar | Herst.-Teilenr.: | AL-2 | Typ (Hersteller-Typ): | AL-2 | Bündel-Ø (max.): | 3.2 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Befestigungsschelle | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richco, AL-2, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,45* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,40* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|