Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco AL-2 Befestigungsschelle schraubbar AL-2 Bündel-Ø-Bereich 3.2mm (max) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17985
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     AL-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen
Die Schelle besteht aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung, die sie extrem stabil und flexibel macht.
Features:
Aluminium
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 3.2 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
AL-2
Typ:
AL-2
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
3.2 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Richco, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.