Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B20-SKL000025 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Weiß 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539561-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-SKL000025
EAN/GTIN:
     7640108880413
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® B20-SKL000025 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Weiß 25 m

Klettverschluss-Spenderbox - 25 m

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
B20-SKL000025
Typ (Hersteller-Typ):
B20-SKL000025
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm weiß 25 meter rolle, klett band, klett-band rolle 25m, FASTECH®, B20-SKL000025, Spenderbox, Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 91,80*
€ 4,00*
ab € 70,67*
€ 91,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,80*
€ 109,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,28*
€ 108,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,52*
€ 104,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,02*
€ 98,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,52*
€ 86,30
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,9008* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.