Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH B20-SKL000025 Gurt Universal Velcro Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH B20-SKL000025 Gurt Universal Velcro Weiß
FASTECH B20-SKL000025 Gurt Universal Velcro Weiß
Artikel-Nr.:
     615IT-S20389
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-SKL000025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 68,37*
€ 90,71*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 90,72*
7 Tage
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 171,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,71*
€ 107,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,64*
€ 105,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,78*
€ 104,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,06*
€ 98,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,92*
€ 93,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,37*
€ 81,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,7348* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.