Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 602.400 E 6024 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 15 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539010-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     602.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 15a
ESKA 602.400 E 6024 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 15 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter 6.3 x 32 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 15 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 6.3 x 32 mm · Produktabmessung, Länge: 59.7 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 17 mm x 59.7 mm
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
59.7 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 6.3 x 32 mm
Typ (Hersteller-Typ):
E 6024
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 602.400, E 6024, Feinsicherungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,77*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,2722*
€ 3,2022*
1
€ 5,46*
ab € 2,14*
€ 3,30*
3 Tage
85
10
€ 5,80*
ab € 2,45*
€ 3,45*
Lager 102
504
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.