| |
|
| Artikel-Nr.: 102-537462-BP Herst.-Nr.: 20100316 EAN/GTIN: 4022567103167 |
| |
|
| | |
| Wallair N40977 Lüftergitter mit Filtereinlage (B x H) 8 cm x 8 cm
Schutzgitter für Axiallüfter mit Filtereinlage
Für Lüfter 8 x 8 cm Mit weißer Filtereinlage
Für alle Axiallüfter. Das Schutzgitter besteht aus Netzunterteil, Filter und Oberteil, montiert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm
Lieferumfang: Lüftergitter · Filtereinlage.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 8 cm x 8 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 8 cm | Produktabmessung, Breite: | 8 cm | Marke: | Wallair | Produkt-Art: | Lüftergitter mit Filtereinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046293409775, Wallair, 20100316, N40977 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,92* | € 11,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 11,09* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,00* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|