| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S24185 Herst.-Nr.: 20100316 EAN/GTIN: 4022567103167 |
| |
|
| | |
| Für alle Axiallüfter. Das Schutzgitter besteht aus Netzunterteil, Filter und Oberteil, montiert. Features: Für Lüfter 8 x 8 cm Mit weißer Filtereinlage Lieferumfang: Lüftergitter · Filtereinlage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Lüftergitter mit Filtereinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046293409775, Wallair, N40977 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,40* | € 11,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,68* | € 11,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,07* | € 23,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|