Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS P 339 4339000 Industrie-Gehäuse Glasfaserverstärkter Polyester Fehgrau (seidenmatt) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534742-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     4339000
EAN/GTIN:
     4016138732382
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla EUROMAS P 339 4339000 Industrie-Gehäuse 360 x 360 x 91 Glasfaserverstärkter Polyester Fehgrau (seidenmatt) 1 St.

Euromas-Polyester-Gehäuse

Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit unverlierbaren V2A Schrauben und Feder-Nut-System mit eingeschäumter Dichtung. Es verfügt über Schraubkanäle zur Außenmontage außerhalb des Dichtraumes, ist vollschutzisoliert, robust und chemisch beständig.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Fehgrau (seidenmatt) · Innenmaß Breite: 347 mm · Innenmaß Höhe: 79 mm · Innenmaß Tiefe: 319 mm · Material: Glasfaserverstärkter Polyester · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 90 °C.

Lieferumfang:
Gehäuse mit Schrauben, ohne Klemmblock.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 360 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Fehgrau (seidenmatt)
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
319 mm
Innenmaß Höhe:
79 mm
Innenmaß Breite:
347 mm
Schutzart:
IP66
Material:
Glasfaserverstärkter Polyester
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS P 339
Länge bzw. Tiefe:
360 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 4339000, EUROMAS P 339, Elektronikgehäuse, Industrie Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,93*
€ 279,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 224,68*
€ 279,94*
€ 3,50*
ab € 231,64*
€ 287,03*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 385,34*
€ 453,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 24,31*
Sonstiges
Bopla
52042000
ab € 24,33*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.