Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1550WKBK Universal-Gehäuse Aluminium Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534541-BP
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550WKBK
EAN/GTIN:
     4016138617436
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hammond Electronics 1550WKBK Universal-Gehäuse Aluminium Schwarz 1 St.

Aluminium-Gehäuse IP66 Serie 1550

Sehr robustes, leichtes Druckguss Aluminium-Gehäuse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP66

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Dichtung · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 102 x 76 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Hammond Electronics
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
1550WKBK
Länge bzw. Tiefe:
140 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980403823, Hammond Electronics, 1550WKBK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 19,85*
€ 8,95*
ab € 13,61*
€ 19,88*
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 26,40*
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 27,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550KEGASKET
ab € 2,03*
Zubehör
Hammond
1550KSGASKET
ab € 9,06*
Zubehör
Hammond
1550WMS100BK
ab € 27,97*
Zubehör
Hammond
1550WMS50TBK
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.