Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 140 x 102 x 72 mm, schwarz (RAL 9005), I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 140 x 102 x 72 mm, schwarz (RAL 9005), I
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 140 x 102 x 72 mm, schwarz (RAL 9005), I
Artikel-Nr.:
     4502-61H2016
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550WKBK
EAN/GTIN:
     4099889528077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Druckgussgehäuse, 1550WKBK, Hammond Schwarzes Aluminium-Druckguss Gehäuse (4,00" x 10,00" x 10,00")
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
72 mm
Länge:
140 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 19,88*
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 19,88*
€ 8,95*
ab € 13,67*
€ 19,91*
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 26,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550KEGASKET
ab € 2,03*
Zubehör
Hammond
1550KSGASKET
ab € 9,07*
Zubehör
Hammond
1550WMS100BK
ab € 27,89*
Zubehör
Hammond
1550WMS50TBK
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.