Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

532908 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532908-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
532908 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.

G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

Mit nach außen verdeckt liegenden Kontakten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Rastermaß: 15 mm · Weitere technische Daten: Bohrung Ø 1,3 mm · Mittig angebrachter Befestigungszapfen Ø 2,6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 13 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
532908
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
15 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 532908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.