Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 255 02255000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532079-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02255000
EAN/GTIN:
     4016138731491
Suchbegriffe:
04016138731491
Bopla
02255000
EUROMAS M 255
Bopla EUROMAS M 255 02255000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 190.3 mm · Innenmaß Höhe: 142 mm · Innenmaß Tiefe: 318.3 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 200 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
318.3 mm
Innenmaß Höhe:
142 mm
Innenmaß Breite:
190.3 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 255
Länge bzw. Tiefe:
360 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 580-455
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 105,89*
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 107,36*
€ 6,90*
ab € 86,58*
€ 115,34*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 130,51*
€ 3,50*
ab € 111,43*
€ 135,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,25*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,65*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.