Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H321-PVC-BK-T1 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 6 mm PVC Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531707-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-03210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton H321-PVC-BK-T1 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 6 mm PVC Schwarz 1 St.

Knickschutztülle

HellermannTyton Knickschutztüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC bieten optimale Zugentlastung und garantieren die knickfreie Führung. Sie bieten gute Isolationseigenschaften und sind gut alterungsbeständig.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 6 mm · Material: PVC · Montageloch: 8.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Anwendungen: U.a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabel und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Montageloch:
8.5 mm
Herst.-Teilenr.:
634-03210
Typ (Hersteller-Typ):
H321-PVC-BK-T1
Klemm-Ø (max.):
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,14155*
€ 0,19955*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14346*
€ 0,20046*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,15*
€ 0,211*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1517*
€ 0,2117*
Lager 102
1679
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.