| |
|
| Artikel-Nr.: 102-528241-BP Herst.-Nr.: 2007SW EAN/GTIN: 4016138320039 |
| |
|
| | |
| Strapubox 2007SW Euro-Gehäuse 186 x 123 x 41 ABS Schwarz 1 St.
Europlatten-Gehäuse
(L x B x H) 186 x 123 x 41 mm
Das Gehäuse ist speziell für Europlatten 100 x 160 mm entwickelt worden. Ober- und Unterteil werden verschraubt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Ohne Öffnung · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 186 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 186 x 123 x 41 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Länge: | 186 mm | Produktabmessung, Breite: | 123 mm | Marke: | Strapubox | Farbe: | schwarz | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | 2007SW | Ausführung (allgemein): | Ohne Öffnung | Länge bzw. Tiefe: | 186 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Euro-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138320039, Strapubox, 2007SW |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,81* | € 10,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,10* | € 10,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,99* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|