Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2007SW Euro-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S56519
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2007SW
EAN/GTIN:
     4016138320039
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Das Gehäuse ist speziell für Europlatten 100 x 160 mm entwickelt worden. Ober- und Unterteil werden verschraubt.
Features:
(L x B x H) 186 x 123 x 41 mm

Weitere Informationen:
Länge:
186 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
123 mm
Ausführung:
Ohne Öffnung
Höhe:
41 mm
Typ:
2007SW
Länge bzw. Tiefe:
186 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Euro-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, Strapubox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 11,43*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,45*
7 Tage
98
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.