Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8011070990 Schrumpfschlauchsortiment 9.60 mm 4.80 mm Schrumpfrate:2:1 28 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526081-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8011070990
EAN/GTIN:
     4016138099539
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch dsg blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
DSG Canusa 8011070990 Schrumpfschlauchsortiment 9.60 mm 4.80 mm Schrumpfrate:2:1 28 St.

Nachfüllbeutel für DERAY®-SET 2000

28 St.
Schrumpfrate: 2:1

Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.60 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4.80 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.60 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammgeschützt · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +120 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm · Wasseraufnahme: max. 0.5%

Lieferumfang:
1.2-0.6 mm blau 5 Stück · 1.6-0.8 mm rot 5 Stück · 3.2-1.6 mm blau 5 Stück · 4.8-2.4 mm gelb 5 Stück · 6.4-3.2 mm schwarz 5 Stück · 9.5-4.8 mm schwarz 3 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
28 St.
Passend für (Details):
Fach Nr. G
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
8011070990
Typ (Hersteller-Typ):
8011070990
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.60 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+120 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 8011070990, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
790
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,82*
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 0,22965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,15*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.