Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 57043-00000-01 tesafilm Eco & Clear Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525984-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57043-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448164926
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa 57043-00000-01 tesafilm Eco & Clear Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.

tesafilm® Eco & Clear transparentes Selbstklebeband - für umweltfreundliches Kleben

Transparente, klare Qualität
Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
Starke Klebkraft
Hohe Alterungsbeständigkeit
Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen
Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Umweltaspekte: Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP), Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff, Lösungsmittelfrei, Verpackung aus 80% recyceltem Karton (nur Kartonbestandteile)

Den klassischen und stilprägenden tesafilm® gibt es jetzt auch als besonders umweltfreundliche Variante, die sich insbesondere durch den Einsatz von recycelten Materialien und den Verzicht auf Lösungsmittel auszeichnet. Während die Trägerfolie und der Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, wird die Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton hergestellt. Trotz eines abgewandelten Herstellungsprozesses muss man natürlich nicht auf die bewährte Qualität von tesafilm® verzichten. Auch der umweltfreundliche Klebefilm überzeugt durch eine starke, dauerhafte Klebeleistung und ein klares Material, das ihn auf fast allen Untergründen nahezu unsichtbar macht. Der Klebefilm kann mit allen tesafilm® Abrollern verarbeitet werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.052 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Eco & Clear · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Eco & Clear
Typ (Hersteller-Typ):
57043-00000-01
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.052 mm
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,55*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,30*
1 Tag
73
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,34*
Lager 102
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,12394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5847
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.