Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 2810048502CO Schrumpfschlauchsortiment Blau 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525907-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     2810048502CO
EAN/GTIN:
     4016138063660
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 5mm blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
DSG Canusa 2810048502CO Schrumpfschlauchsortiment Blau 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 10 St.

Schrumpfschlauch DERAY-H Set ohne Kleber 2:1

10 St.
Schrumpfrate: 2:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm

Einsatz bei elektrischen und mechanischen Teilen · Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Schimmelbildung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2.40 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammgeschützt · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2 · Reißdehnung: 450% nach IEC 60684-2 · Zugfestigkeit: 15 MPa nach IEC 60684-2

Lieferumfang:
Pro Packung 10 Stück, jeweils zu 20 cm abgelängt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
2810048502CO
Typ (Hersteller-Typ):
2810048502CO
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2.40 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
4.80 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 2810048502CO, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,94*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,24*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.