Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 77020 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4.7 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522331-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     77020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
PB Fastener 77020 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4.7 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 4.7 mm · Klemm-Ø (min.): 3 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): Rundkabel · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Passend für (Details):
Rundkabel
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
77020
Typ (Hersteller-Typ):
77020
Klemm-Ø (max.):
4.7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000161650, PB Fastener, 77020, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
374
50
Frei Haus
ab € 0,0514*
€ 0,1121*
100
€ 4,00*
ab € 0,0716*
€ 0,1121*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.