Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 77020 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4.7mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55229
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     77020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Passend für (Details):
Rundkabel
Durchmesser:
9.5 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
Herst.-Teilenr.:
77020
Typ:
77020
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
4.7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
50
Frei Haus
ab € 0,0522*
€ 0,1116*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0723*
€ 0,1116*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.