Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2775 UVC-Ersatzlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520451-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2775
EAN/GTIN:
     4260063161568
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
FIAP 2775 UVC-Ersatzlampe

FIAP UV ACTIVE Lamp 35 W - Ersatz Leuchtmittel für FIAP UV ACTIVE 35 W

Geringer Stromverbrauch, hohe Effizienz
30 % höhere Effizienz als bei übliche PL Lampen
50 % längerer Lebensdauer (12.000 h)

Klares Teichwasser erreicht man durch UVC-Bestrahlung, die hochwirksam gegen Schwebealgen, Bakterien und Keime ist. UV ACTIVE Glühleuchten haben eine Lebensdauer von ca. 12.000 Stunden.
Tipp:
Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, sollten die UVC Glühleuchten in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr ausgewechselt werden!

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 35 W · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 490 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 490 x 29 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
FIAP
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
35 W
Produkt-Art:
UVC-Ersatzlampe
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, desinfektionslampe, 4260063161568, FIAP, 2775, Ersatz Leuchtmittel, UVC Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.