Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2772 UV Active 65 W UVC-Gerät mit UVC-Klärgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520447-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2772
EAN/GTIN:
     4260063161629
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
FIAP 2772 UVC-Gerät mit UVC-Klärgerät

FIAP UV ACTIVE 65 W - UV Lampe zur Keimreduzierung und gegen grünes Wasser

Leistungsstarke, energiesparende, innovative Technologie
Ausgereifte Technologie für maximale UV Dosierung
Strapazierfähiges und UV-beständiges PVC
Optische Funktionskontrolle

Professionelle, leistungsstarke, energiesparende UVC Vorklärgeräte.

Klares und gesundes Wasser sorgt für ein perfektes Teichvergnügen.
Der Spaß an Ihrer Teichlandschaft wird nur durch Schwebealgen, Trübstoffe und grünes Wasser gemindert. Aber hier lässt sich problemlos Abhilfe schaffen:
Die UV ACTIVE Produktserie von FIAP ist für das Klären von Garten- und Schwimmteichen geeignet. Durch die neue T5 Technologie wird eine 30 % höhere Effizienz als bei übliche PL Lampen erreicht. Die hochintensive UVC Bestrahlung tötet Krankheitserreger und Keime gezielt ab. Dadurch wird das Algenwachstum reduziert. Die verbleibenden Algen verbinden sich in den UV ACTIVE Geräten und können vom Filtersystem problemlos aufgenommen werden. Höchste Effektivität dank perfekter Kombination aus Durchflussmenge und Bestrahlungsintensität. In Kombination mit einem FIAP Filtersystem sorgen die UV ACTIVE Vorklärgeräte für klares und gesundes Wasser in Ihrem Teich.
Tipp:
Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, sollten die UVC Glühleuchten in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr ausgewechselt werden!

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 5000 g · Kabellänge (Details): 10 m · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 65 W · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 930 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät

Lieferumfang:
UV-Lampe, 2 x Schlauchtülle, 2 x Wandhalterung, Glühleuchte, Quarzröhre, Enddeckel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 70 mm x 930 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
930 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
FIAP
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit UVC-Klärgerät
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
65 W
Kabellänge (Details):
10 m
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
UVC-Gerät
Weitere Suchbegriffe: 4260063161629, FIAP, 2772, UV Active 65 W, UV Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2776
ab € 42,00*
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2779
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.