Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2779 Ersatz-Quarzglasröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520463-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2779
EAN/GTIN:
     4260063160530
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
FIAP 2779 Ersatz-Quarzglasröhre

FIAP UV ACTIVE Sleeve 65 W - Ersatz Quarzglas für FIAP UV ACTIVE 65 W

Hochwertiges Schutzglas
Starke Effektivität durch hohen Kristallinitätsgrad
Extra dünn, optimale Beschaffenheit

FIAP UV Active Quarzröhren schützen die Elektronik und Lampenfassung vor Wasser. Dadurch wird ein defekt des Vorschaltgerätes verhindert.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 65 W · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 860 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 860 x 25 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
860 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
65 W
Produkt-Art:
Ersatz-Quarzglasröhre
Weitere Suchbegriffe: 4260063160530, FIAP, 2779, Ersatz Quarzglas, UVC Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.