Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2701 Aqua Active 6.000 Teichpumpe mit Skimmeranschluss 6000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520384-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2701
EAN/GTIN:
     4260063160622
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
FIAP 2701 Teichpumpe Aqua Active 6.000 mit Skimmeranschluss 6000 l/h

FIAP AQUA ACTIVE 6.000 - Teichpumpe und Filter-/Bachlaufpumpe

Leistungsstarke Filter- und Bachlauf- und Springbrunnenpumpen
Inklusive regulierbarem Skimmeranschluss
Stufenschlauchtülle 32 - 40 - 50 mm mit Kugelgelenk
Überlastsicherung durch Thermoschalter

Professionelle, leistungsstarke Filter- und Bachlaufpumpe mit regulierbarem Skimmeranschluss.
Ideal als Filter- und Bachlaufpumpe einsetzbar. Die AQUA ACTIVE Teichpumpe kann Schmutzpartikel bis zu 10 mm problemlos über den Pumpenkorb ansaugen. An dem bereits bewährten, regulierbaren Anschluss kann ein Skimmer über einen geringen Leitungsquerschnitt (Schlauch 32 / 40 / 50 mm) angeschlossen werden. Der Anschlussschlauch oder die Pumpe muss beim Regelvorgang nicht bewegt oder aus dem Wasser genommen werden. Die Regelung erfolgt durch Drehen des Einstellrades per Hand. Somit können Sie schnell und unkompliziert die Verteilung der Ansaugleitung den Anforderungen anpassen. Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 10 mm Größe. Diese Filter- und Bachlaufpumpe ist ein Stromspartalent.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 50 mm (2") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø,47,81 mm (1 1/2") AG · Förderhöhe (max.): 3.7 m · Fördermenge (max.): 6000 l/h · Gewicht: 5.8 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 65 W · Passend für (Details): Best.-Nr. 52 04 35 · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Schutzart: IPX8 · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Skimmeranschluss

Lieferumfang:
Pumpe, Anschlusstülle.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 300 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Passend für (Details):
Best.-Nr. 52 04 35
Marke:
FIAP
Druckanschluss:
50 mm (2") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø | 47|ツ|81 mm (1 1/2") AG
Schutzart:
IPX8
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Skimmeranschluss
Förderhöhe (max.):
3.7 m
Fördermenge (max.):
6000 l/h
Leistungsaufnahme:
65 W
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
5.8 kg
Produkt-Art:
Teichpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, 04260063160622, 4260063160622, FIAP, 2701, Aqua Active 6.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 171,95*
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 172,49*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 260,63*
€ 318,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2712
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.