Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Signalsäulenelement 2372011 SG 2372.011 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519878-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2372011
EAN/GTIN:
     4028177220188
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Rittal Signalsäulenelement 2372011 SG 2372.011 1 St.

Optisches Element für Signalsäulen SG

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LED Dauerlichtelement · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 56 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Marke:
Rittal
Schutzart:
IP65
Farbe:
grün
Typ (Hersteller-Typ):
SG 2372.011
Ausführung (allgemein):
LED Dauerlichtelement
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,36*
€ 47,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,95*
€ 48,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 48,33*
€ 4,00*
ab € 36,94*
€ 49,75*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 61,79*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
848.200.55
ab € 38,40*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
843.200.55
ab € 29,58*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
843.280.55
ab € 155,77*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
644.200.75
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.