| |
|
| Artikel-Nr.: 102-519018-BP Herst.-Nr.: ML60.121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PULS MiniLine ML60.121 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4.5 A 54 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Hutschienen-Netzteil MiniLine ML60.121
15 V/DC / 4.5 A 54 W Eingang 1-phasig Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Das kompakte Gerät für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Das MiniLine-Netzteil ist besonders kompakt, sekundenschnell installiert und außerordentlich zuverlässig. Der Anteil kritischer Bauteile wurde konsequent reduziert, und es werden durchgängig nur hochwertige Materialien verwendet.
Ausstattung: Schraub-Anschlussklemmen · Robustes Kunststoffgehäuse.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.5 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,88 - 375 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 250 g · Leistung: 54 W · Netzteiltyp: DIN Rail Stromversorgung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Temperatur (max.): +70 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 45 x 75 x 91 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 91 mm | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 4.5 A | Marke: | PULS | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Herst.-Teilenr.: | ML60.121 | Typ (Hersteller-Typ): | MiniLine ML60.121 | Eingangsspannung (nominal): | 115 V/AC | 230 V/AC | 88 - 375 V/DC | Anzahl Phasen (Details): | 1 | Eingangsspannung (max.): | 240 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 100 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 4.5 A | Ausgangsspannung (max.): | 15 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 12 V/DC | Ausgangsspannung (nom.): | 12 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 54 W | Anschlüsse (Details): | Schraubklemmen | Ausgangsleistung: | 54 W | Ausgangsspannung (Details): | 12 V/DC | Ausgangsstrom (Details): | 4.5 A | Eingänge: | 1 | Netzteiltyp: | DIN Rail Stromversorgung | Eingangsspannungs-Bereich: | 85 - 264 V/AC|ツ| 88 - 375 V/DC | Temperatur (max.): | +70 °C | Gewicht: | 250 g | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 54,38* | € 61,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 50,86* | € 67,17* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 52,61* | € 67,19* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 55,71* | € 72,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,50* | € 90,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|