Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MiniLine ML60.121 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4.5A 54W Anzahl Ausgänge:1 x Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90796
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML60.121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Das kompakte Gerät für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Das MiniLine-Netzteil ist besonders kompakt, sekundenschnell installiert und außerordentlich zuverlässig. Der Anteil kritischer Bauteile wurde konsequent reduziert, und es werden durchgängig nur hochwertige Materialien verwendet.
Features:
15 V/DC / 4.5 A
54 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
54 W
Höhe:
75 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
250 g
Ausgangsleistung:
54 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 88 - 375 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
ML60.121
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4.5 A
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
4.5 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 63,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 51,12*
€ 65,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 52,81*
€ 65,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,49*
€ 68,24*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 56,40*
€ 70,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
MLY10.241
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.