Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 12 bis 15 VDC, 4.5 A, 54 W, ML60.121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 12 bis 15 VDC, 4.5 A, 54 W, ML60.121
Stromversorgung, 12 bis 15 VDC, 4.5 A, 54 W, ML60.121
Artikel-Nr.:
     4502-25K4315
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML60.121
EAN/GTIN:
     4099891283346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
100-240V Weitbereichseingang; Wirkungsgrade bis zu 87,2%; NEC Class 2 gelistet; Volle Ausgangsleistung zwischen -10 und +60°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 bis 15 VDC
Ausgangsstrom:
4.5 A
Breite:
45 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC, 110-300 VDC
Höhe:
75 mm
Leistung:
54 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
91 mm
Wirkungsgrad:
87.2 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.3203 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 63,17*
1
€ 4,00*
ab € 51,12*
€ 65,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 52,81*
€ 65,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,49*
€ 68,24*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 56,40*
€ 70,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 758,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
MLY10.241
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.