| |
|
| Artikel-Nr.: 102-518678-BP Herst.-Nr.: K-102846-10 EAN/GTIN: 4021064028461 |
| |
|
| | |
| Wittenberg Antennen Empfangsverstärker Handy Power Box 2 SMA-Buchse
Handy Power Box 2
Verbinden Sie Ihr Handy kabellos mit einer externen Antenne Erhebliche Verbesserung des Empfangs Die Powerbox ist speziell zur Verwendung im Auto entwickelt Extra flach zur Nutzung im Smarthpone-Halter Inkl. 1m mini Koaxialkabel mit SMA-Buchse zum Anschluss einer externen Antenne
Die Handy-Power-Box 2, mobil ist ein spezielles Gerät zur Verbindung von externen Antennen mit Smartphones in universal Haltern. Inkl. 1m mini Koaxialkabel mit SMA Buchse zum Anschluss einer externen Antenne (nicht im Lieferumfang)
Ausstattung: Antennenanschluss: SMA-Buchse · GSM/UMTS fähig.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Empfangsverstärker
Lieferumfang: Handy Power Box mobil,1 Meter RG174-Kabel
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | SMA-Buchse | Marke: | Wittenberg Antennen | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Empfangsverstärker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, 4021064028461, Wittenberg Antennen, K-102846-10, Handy Power Box 2, antennen verstärker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,84* | € 51,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,67* | € 51,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,89* | € 96,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|