Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 835-T2 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -10 - +1500 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516794-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8352
EAN/GTIN:
     4029547011931
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 835-T2 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -10 - +1500 °C Kontaktmessung

Infrarot-Thermometer testo 835-T2

Optik 50:1
IR-Messbereich -10 bis +1500 °C

Das testo 835-T2 ist ein kompaktes Infrarot-Thermometer mit erweitertem Messbereich zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen. Mit einem optionalen Temperaturfühler kann zusätzlich eine Kontaktmessung durchgeführt werden.

Ausstattung:
Mehrsprachiges Klartextmenü · Intuitive Menüführung mit Icons und 5-Wege Joystick · USB-Schnittstelle · Alarmgrenzen einstellbar · Dauermessung möglich · Hold-Funktion · Emissionsgrad einstellbar · 4-Punkt-Ziel-Laser · Integrierter Datenspeicher mit Ortskennung · Grafikfähiges Punktmatrix-Display · Integrierte Emissionsgradtabelle mit 20 frei definierbaren Speicherplätzen.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 0.5 s · Anzahl Speicher: 200 · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 514 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 50:1 · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 193 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Mignon-Batterien (AA), USB · Temperatur (max.): +1500 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Typ K: -50 bis +600 °C · Genauigkeit Typ K: ±0.5 °C/±0,5 %

Lieferumfang:
Software-CD · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
anschließbarer K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 166 x 63 x 193 mm
Produktabmessung, Höhe:
193 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
testo
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
K
Optik:
50:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
0.5 s
Anzahl Speicher:
200
Sichtfeld (FOV):
50:1
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Mignon-Batterien (AA)|ツ| USB
Temperatur (max.):
+1500 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
514 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,60*
€ 434,73*
Frei Haus
ab € 397,36*
€ 438,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 412,09*
€ 452,22*
Frei Haus
ab € 402,34*
€ 454,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 482,35*
€ 530,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,61*
€ 631,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,78*
€ 589,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 482,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2003700
ab € 434,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.