Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Einstichthermometer
>
Artikel
testo 835-T2 - Infrarot-Thermometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0560 8352
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 8352
EAN/GTIN:
4029547011931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Glas-, Keramik- oder Metallindustrie: Das Infrarot-Thermometer testo 835-T2 ist Ihr zuverlässiger Partner für den Hochtemperaturbereich. Dank erweitertem Messbereich misst es präzise und aus sicherer Entfernung Temperaturen bis zu 1?500 °C. Ob kleine, schwer zugängliche, bewegliche oder sehr heiße Objekte, mit dem Infrarot-Thermometer testo 835-T2 erfassen Sie die Temperatur schnell und sicher.Der 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich an und verhindert somit FalschmessungenMit der 50:1-Optik erzielen Sie auch auf große Entfernung erstklassige Mess-Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck)Der einstellbare Emissionsgrad ermöglicht die Messung bei einer Vielzahl von OberflächenDie integrierte Emissionsgradtabelle ermöglicht die schnelle Auswahl des richtigen Emissionsgrades für die jeweilige OberflächeDank beleuchtetem Display können Sie die Messwerte auch in dunkler Umgebung problemlos ablesenObendrein können Sie mit dem Infrarot-Thermometer testo 835-T2 Kontakt-Temperaturmessungen vornehmen: Das Messgerät verfügt über einen Eingang für anschließbare Temperaturfühler, die Sie optional dazubestellen können. Mithilfe eines angeschlossenen Temperaturfühlers können Sie auch automatisch den Emissionsgrad einer Oberfläche ermitteln. Auf diese Weise werden spätere Infrarot-Messungen erleichtert.Auch weiteres Zubehör (wie Stativ und Aufbewahrungskoffer) ist passend für das Infrarot-Thermometer testo 835-T2 erhältlich.Einfache Handhabung und AuswertungDie komfortable Menüführung mit Icons und Joystick sorgt für eine einfache Bedienung. Legen Sie Messorte an und speichern Sie bis zu 200 Messwerte. Eine Anzeige für Min-/Max-Werte und frei definierbare Alarmgrenzwerte erleichtern Ihre Arbeit: Bei Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte warnen ein optisches und ein akustisches Signal. Zur Datenauswertung verwenden Sie einfach die kostenlos zum Download erhältliche PC-Software.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 1000 °C
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
... >
Temperaturmessgeräte
>
Infrarot-Messung
>
Infrarot-Temperaturmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
IR Thermometer
,
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
einstech-thermometer testo
,
einstech thermometer
,
Temperaturmessung
,
Thermometer
,
Infrarot Thermometer
,
Infrarotthermometer
,
Laser Thermometer
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 445,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,64*
€ 530,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,63*
€ 467,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.