Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte Signalleuchte LED IBS 800507405 Gelb Gelb Dauerlicht, Blinklicht 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516186-BP
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     800507405
EAN/GTIN:
     9010082017002
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Auer Signalgeräte Signalleuchte LED IBS 800507405 Gelb Gelb Dauerlicht,Blinklicht 24 V/DC,24 V/AC

LED-Einbauleuchte 30 mm

M22 Einbau LED-Dauer-/Blinkleuchte · Wartungsfreie LED Technik · Lange Lebensdauer min. 100.000 h · Niedriger Stromverbrauch, vibrationssicher · Geringe Einbautiefe.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 30 g · Kalottenfarbe: Gelb · Leuchtbild: LED-Dauer-/Blinklicht · Leuchtfarben: Gelb · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Schutzart: IP65/67 · Serie (Signaltechnik): IBS · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Kalottenfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Marke:
Auer Signalgeräte
Schutzart:
IP65/67
Leuchtbild:
LED-Dauer-/Blinklicht
Leuchtfarben:
Gelb
Material:
Polycarbonat
Serie (Signaltechnik):
IBS
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
IBS
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,47*
€ 93,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 93,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.