Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte Signalleuchte LED IBS 800502405 Rot Rot Dauerlicht, Blinklicht 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516175-BP
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     800502405
EAN/GTIN:
     9010082016913
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Auer Signalgeräte Signalleuchte LED IBS 800502405 Rot Rot Dauerlicht,Blinklicht 24 V/DC,24 V/AC

LED-Einbauleuchte 30 mm

M22 Einbau LED-Dauer-/Blinkleuchte · Wartungsfreie LED Technik · Lange Lebensdauer min. 100.000 h · Niedriger Stromverbrauch, vibrationssicher · Geringe Einbautiefe.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 30 g · Kalottenfarbe: Rot · Leuchtbild: LED-Dauer-/Blinklicht · Leuchtfarben: Rot · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Schutzart: IP65/67 · Serie (Signaltechnik): IBS · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Kalottenfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Marke:
Auer Signalgeräte
Schutzart:
IP65/67
Leuchtbild:
LED-Dauer-/Blinklicht
Leuchtfarben:
Rot
Material:
Polycarbonat
Serie (Signaltechnik):
IBS
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
IBS
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,53*
€ 68,98*
€ 5,90*
ab € 47,39*
€ 69,00*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 87,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 215,03*
€ 273,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.